Celotna maska za zaščito dihal Serija 6000 M

Št. art.: 097240 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Prevleka stekla: odporno proti praskam
  • Material stekel: PMMA

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka stekla odporno proti praskam
Filtrski priključek Bajonetni sistem 3M™
Masa 400 g
Barvna koda za primerni pribor Bajonetni sistem 3M™
Material stekel PMMA
Oznaka proizvajalca 6800M
Velikost M
Vrsta izdelka Osnovni deli za obrazne maske

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097240 M
EAN/GTIN 4046719719815
Številka proizvajalca 7100015051

Opis

Izvedba:

Lahko telo maske v kompaktni izvedbi omogoča neomejen pogled na delovno območje s čemer spodbuja dober delovni rezultat v delovnem okolju, ki zahteva uporabo celotne maske za zaščito dihal. Steklo je odporno proti praskam in nudi dodatno zaščito vida, na primer pri delu z azbestom, solno kislino ali amoniakom. Sistem z dvojnim filtrom zagotavlja zmanjšano dušenje dihanja in dobro porazdelitev mase. Bajonetni klik-sistem omogoča enostavno in hitro zamenjavo filtra.

Standard:

EN 136 razred 1