Merilnik za eno vrsto plina Pac® 6000 O2

Št. art.: 097198 O2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 68

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Senzor za vrsto plina Kisik
Merilno območje 0 vol% - 25 vol%
Alarmna vrednost A1/A2 19; 23/17; 24 vol%
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Mignon, AA
Kemijska sestava Litij-tionilklorid
Vrsta IP-zaščite IP 68
Vrsta izdelka Merilnik za eno vrsto plina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097198 O2
EAN/GTIN 4026056020515
Številka proizvajalca 8326322

Opis

Izvedba:

Merilniki za osebno merjenje ene vrste plina Pac® 6000 in 6500 merijo hitro in natančno določeno vrsto plina. Enostavno upravljanje z jezikovnim prikazovalnikom, jasnim barvnim označevanjem in robustnim, dobro oprijemljivim ohišjem. Trojni alarm: akustični, optični in z vibriranjem. Hitro zaznavanje senzorjev tudi v grobih pogojih. Merjenje in neposreden prikaz naslednjih plinov: CO (ogljikov monoksid), H2S (žveplovodik (vodikov sulfid)), SO2 (žveplov dioksid) oder O2 (kisik).
Časovna omejitev na dve leti od prvega vklopa naprave.

Funkcija:

IP68: Obstajajo zaščita proti trajni potopitvi v vodo (vodotesnost), zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Opomba:

Plinska merilna tehnika je iz varnostno tehničnih razlogov izvzeta iz vračil.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico