Naglavni del s čelado negorljivo, Tip: M407

Št. art.: 097188 M407
Popust
642,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Material stekel: Polikarbonat
  • Prevleka stekla: brez meglenja; odporno proti praskam

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija M400
Masa 1.066 g
Oznaka proizvajalca M407
Material stekel Polikarbonat
Prevleka stekla brez meglenja; odporno proti praskam
Vrsta izdelka Naglavni del za ventilatorski dihalni aparat

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097188 M407
EAN/GTIN 4046719713059
Številka proizvajalca 7000104038

Opis

Izvedba:

Težko vnetljiva zaščitna čelada z vizirjem združuje udobno zaščito dihal z zaščito vida in obraza v skladu z EN 166 in zaščito glave v skladu z EN 397. Prosojen polikarbonatni vizir nudi zaščito pred mehanskimi in kemičnimi nevarnostmi. Zapiralo z ragljo za hitro in individualno prilagoditev na velikost glave. Težko vnetljiva vratna in ramenska zaščita iz materiala Nomex.

Uporaba:

Vsa industrijska področja, kjer je poleg zaščite dihal potrebna tudi zaščita vida in obraza ter zaščita glave, na primer livarstvo ali gradnja predorov.

Standard:

EN 12941 stopnja zaščite TH3; EN 397; EN 166

Primerno za:

  • Art. 097280 ventilatorski dihalni aparat Jupiter™.
  • Art. 097281 ventilatorski dihalni aparat Versaflo™ TR-600.
  • Art. 097180 ventilatorski dihalni aparat Versaflo™ TR-300+.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico