Garnitura mask za zaščito dihal P2V

Št. art.: 097160 P2V
Nastavi ceno 15 kos (1,57 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4.316 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnost zaščitne maske: elastičen nosni lok
  • Vsebina garniture: 15

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske elastičen nosni lok
Vsebina garniture 15
Z ventilom da
Stopnja zaščite FFP2 NR D
Razred zaščite FFP2
Vsebina 15
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP2

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097160 P2V
EAN/GTIN 4062406659820
Številka proizvajalca 097160 P2V

Opis

Izvedba:

Serija klasičnih mask za zaščito dihal z oblikovanim telesom maske. Komfortne značilnosti, kot so elastični nosni loki in mehka penasta obloga, skrbijo za posebej dobro prileganje in optimalno tesno namestitev. Naglavni trakovi so brez sponk, kar preprečuje draženje kože. Z zmogljivim filtrskim medijem za majhen upor pri dihanju.
Z izdihovalnim ventilom.

Opomba:

Ta maska FFP2 filtrira najmanj 94 % vseh delcev v zraku in tako nudi zaščito pred tekočimi in trdnimi aerosoli. Maska za zaščito dihal FFP2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico