• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Garnitura mask za zaščito dihal zložljivo, Z naglavnimi trakovi, Filter: P2

Št. art.: 097137 P2
Popust
6,95 €
Nastavi ceno 25 kos (0,19 € / 1 kos)
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.570 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnost zaščitne maske: elastičen nosni lok
  • Standard: EN 14683 tip IIR
  • Vsebina garniture: 25

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske elastičen nosni lok
Značilnost blagovnega imena Z naglavnimi trakovi
Standard EN 14683 tip IIR
Vsebina garniture 25
Stopnja zaščite FFP2 NR
Razred zaščite FFP2
Vsebina 25
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP2

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097137 P2
EAN/GTIN 4030281013679
Številka proizvajalca MA-205-00000-25

Opis

Izvedba:

Z naglavnimi trakovi.
Zložljive maske FFP2 so med drugim primerne za okolja, v katerih zrak za dihanje vsebuje zdravju škodljive in mutagene snovi. Uporabnika ščitijo pred trdnimi in tekočimi aerosoli, kot so megla, prah in dim v zraku za dihanje.
  • Filtrirni materiali izdelani v Nemčiji.
  • Higiensko posamično pakiranje.
  • Neovirano dihanje in brez vonja.
  • Skrbno izbran material za visoko udobje nošenja.
  • 4 sloji materiala s 94-odstotno zmogljivostjo filtriranja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico