Garnitura mask za zaščito dihal Serija 8300, Filter: P3V

Št. art.: 097102 P3V
Nastavi ceno 10 kos (4,56 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnost zaščitne maske: Obodno gumijasto tesnilo; elastičen nosni lok; za večkratno uporabo
  • Vsebina garniture: 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske Obodno gumijasto tesnilo; elastičen nosni lok; za večkratno uporabo
Vsebina garniture 10
Oznaka proizvajalca 8833
Stopnja zaščite FFP3 R D
Razred zaščite FFP3
Vsebina 10
Vrsta izdelka Maska za zaščito pred delci FFP3

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097102 P3V
EAN/GTIN 4046719975747
Številka proizvajalca 7100057145
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Serija oblikovanih mask za zaščito dihal 8300 ima številne komfortne značilnosti, ki združujejo zanesljivo zaščito in udobje pri nošenju. Kakovostne komponente, kot so tekstilni trakovi in čvrsto telo maske, omogočajo dolgotrajnoobstojnost. Nosni lok v obliki črke M se hitro prilagodi vsakršni obliki nosa. Izdihovalni ventil 3M™ Cool Flow™ preprečuje zadrževanje toplote in izdihanega zraka v maski. Posebej mehka notranja koprena skrbi za zanesljivo in udobno prileganje. Majhen upor pri dihanju zaradi zmogljivega filtrskega medija.
S tesnilnim robom po obodu. Možnost večkratne uporabe.

Opomba:

Ta maska FFP3 filtrira najmanj 99 % vseh delcev v zraku in tako nudi zaščito pred tekočimi in trdnimi aerosoli. Maska za zaščito dihal, zaščitni razred FFP3.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico