Garnitura mask za zaščito dihal Serija 8800+, Filter: P2V

Št. art.: 097100 P2V
Nastavi ceno 5 kos (9,35 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnost zaščitne maske: Obodno gumijasto tesnilo; Nastavljiv naglavni trak; za večkratno uporabo
  • Vsebina garniture: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske Obodno gumijasto tesnilo; Nastavljiv naglavni trak; za večkratno uporabo
Vsebina garniture 5
Oznaka proizvajalca 8825+
Stopnja zaščite FFP2 R D
Razred zaščite FFP2
Vsebina 5
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP2

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097100 P2V
EAN/GTIN 4054596076822
Številka proizvajalca 7100081543
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Serija vrhunskih mask za zaščito dihal 8800+ s hibridno izvedbo zagotavlja optimalno tridimenzionalno tesnjenje obraza. Zaradi elastičnega materiala se maska individualno prilagodi obliki obraza in omogoča zanesljivo tesno prileganje. Maska je nastavljiva s posebej širokimi 4-točkovnimi trakovi. Filtrski medij 3M™ Advanced Electret skrbi za neovirano dihanje in enakomerno zmogljivost filtriranja. Pri tem se zrak optimalno odvaja z obraza. Izdihovalni ventil 3M™ Cool Flow™ omogoča odlično odvajanje toplote in izdihanega zraka, zato se zaščitna očala veliko manj rosijo. Možnost večkratne uporabe.

Opomba:

Ta maska FFP2 filtrira najmanj 94 % vseh delcev v zraku in tako nudi zaščito pred tekočimi in trdnimi aerosoli. Maska za zaščito dihal FFP2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico