Komfortna zaščitna očala Z dioptrijsko korekcijo 1.5

Št. art.: 096814 1.5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
694 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dioptrija Cena na kos vklj. z DDV
  • UV-zaščita: standardno
  • Lastnosti okvirja: Nastavljiva dolžina loka
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka stekel 2C-1,2 HO 1 FT
    Oznaka okvirja HO EN166 FT CE
    UV-zaščita standardno
    Lastnosti okvirja Nastavljiva dolžina loka
    Material stekel Polikarbonat
    Dioptrija 1,5
    Vrsta izdelka Korekcijska zaščitna očala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 096814 1.5
    EAN/GTIN 4045197959171
    Številka proizvajalca 096814 1.5

    Opis

    Izvedba:

    Športna zaščitna očala z dvema stekloma z vgrajeno dioptrijsko korekcijo v treh različnih intenzivnostih. Posebej primerna za branje in natančna podrobna dela. Prilagodljive blazinice za nos in izvlečljivi loki.
    Prevleka stekla je neobčutljiva na manjše praske, vendar ne dosega popolne odpornosti proti praskam v skladu z EN166 (oznaka K).
    Korekcija za +1,5 dpt.

    Standard:

    EN 166; EN 170

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico