Zaščitna očala CLEAR

Št. art.: 096804 CLEAR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57.411 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na kos vklj. z DDV
  • UV-zaščita: standardno
  • Lastnosti okvirja: Nastavljiva dolžina loka; Nastavljiv naklon loka
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka okvirja CE HO EN 166 F
Oznaka stekel 2C-1,2 HO 1 F
UV-zaščita standardno
Lastnosti okvirja Nastavljiva dolžina loka; Nastavljiv naklon loka
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096804 CLEAR
EAN/GTIN 4062406261924
Številka proizvajalca 096804 CLEAR

Opis

Izvedba:

Športna zaščitna očala z nastavljivimi loki (dolžina in naklon). 100-odstotno nekovinska.
Prevleka zaščitnih očal je neobčutljiva na manjše praske, vendar ne dosega popolne odpornosti proti praskam v skladu z EN166 (oznaka K).

Standard:

EN 166
EN 170