Zaščitna očala z enodelnim steklom, Barva stekel: CLEAR

Št. art.: 096803 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9.415 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • UV-zaščita: standardno
  • Lastnosti okvirja: zaušne blazinice
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka okvirja CE HO EN 166 F
Oznaka stekel 2C-1,2 HO 1 FT
UV-zaščita standardno
Lastnosti okvirja zaušne blazinice
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096803 CLEAR
EAN/GTIN 4045197871947
Številka proizvajalca 096803 CLEAR
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Lahka zaščitna očala z enodelnim steklom z gibkimi loki brez tečajev iz dvokomponentnega materiala. Z mehkim naleganjem na nosu za visoko udobje nošenja. Zakrivljeno steklo skrbi za posebej dobro stransko zaščito in vidno polje 180° brez popačenja. 100-odstotno nekovinska.
Prevleka zaščitnih očal je odporna na manjše praske, vendar ne dosega popolne odpornosti proti praskam v skladu z EN166 (oznaka K).

Standard:

EN 166; EN 170

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti oči pred udarci nizkoenergijskih delcev do 45 m/s.
  • Za uporabo pri temperaturah od –5 °C do +55 °C.

Napačna uporaba
  • Ne ščiti pred IR-/UV-žarki z nevarno intenziteto, kemičnimi, toplotnimi in električnimi nevarnostmi.
  • Ne nosite čez druga očala.
  • Delov ni mogoče zamenjati ali medsebojno zamenjati.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico