{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | 6X3 | |
Oznaka stekel | 2C-1,2 U 1 BT9KN | |
Oznaka okvirja | U EN166 3 4 9 BT CE | |
Prevleka stekla | brez rosenja; odporno proti praskam | |
UV-zaščita | standardni | |
Material stekel | Polikarbonat | |
Izvedba | Zaščitna nadočala | |
Vrsta izdelka | Zaščitna očala s polnim vidnim poljem |
Številka izdelka | 096544 CLEAR | |
EAN/GTIN | 8033661824908 | |
Številka proizvajalca | 6X3.00.00.00 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Zaščitna očala s polnim vidnim poljem 6X3, Barva stekel: CLEAR
po ponudbi
Na zalogi
1.889 kosov na zalogi
19,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.513 kosov na zalogi
11,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.694 kosov na zalogi
14,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka stekla | brez rosenja; odporno proti praskam | brez rosenja | odporno proti praskam; odporno proti praskam |
Material stekel | Polikarbonat | Polikarbonat | Polikarbonat |
UV-zaščita | standardni | standardno | standardno |
Oznaka okvirja | U EN166 3 4 9 BT CE | HO EN166 3 BT CE | HO EN166 3 4 BT CE |
Oznaka stekel | 2C-1,2 U 1 BT9KN | 2C-1,2 HO 1 BTN | 2C-1,2 HO 1BT KN |
Serija | 6X3 | ||
Vrsta izdelka | Zaščitna očala s polnim vidnim poljem | Zaščitna očala s polnim vidnim poljem | Zaščitna očala s polnim vidnim poljem |