Zaščitna očala s polnim vidnim poljem 6X1 CLEAR

Št. art.: 096543 CLEAR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
359 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na kos vklj. z DDV
  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam
  • UV-zaščita: standardni
  • Lastnosti okvirja: Blazinice za nos; Nastavljiva dolžina loka; Nastavljiv naklon loka; Snemljivi loki
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 6X1
Oznaka stekel 2C-1,2 U 1 FTKN
Oznaka okvirja U EN166 3 4 FT CE
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam
UV-zaščita standardni
Lastnosti okvirja Blazinice za nos; Nastavljiva dolžina loka; Nastavljiv naklon loka; Snemljivi loki
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096543 CLEAR
EAN/GTIN 8033661820818
Številka proizvajalca 6X1.00.00.00

Opis

Izvedba:

Kompaktna zaščitna očala s polnim vidnim poljem brez popačenja. Lahko se uporabljajo z loki ali naglavnim trakom. Visoko udobje nošenja zaradi mehkih koncev lokov z nastavljivim naklonom in dolžino. Tesnilni rob po obodu skrbi za odlično tesnjenje brez pritiskanja. Neposredni sistem prezračevanja zagotavlja visoko odpornost proti rosenju.

Standard:

EN 166; EN 170