{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vistamax 2000 | |
Oznaka stekel | 1 B 9 | |
Oznaka okvirja | EN 166 B 3 4 9 | |
UV-zaščita | standardno | |
Material stekel | Polikarbonat | |
Izvedba | Zaščitna nadočala | |
Vrsta izdelka | Zaščitna očala s polnim vidnim poljem |
Številka izdelka | 096538 CLEAR | |
Številka proizvajalca | 1002757 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zaščitna očala s polnim vidnim poljem Vistamax 2000 CLEAR |
po ponudbi
Na zalogi
4.912 kosov na zalogi
11,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.796 kosov na zalogi
14,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | Zaščitna nadočala | Zaščitna nadočala | Zaščitna nadočala |
Prevleka stekla | brez rosenja | odporno proti praskam ;odporno proti praskam | |
Material stekel | Polikarbonat | Polikarbonat | Polikarbonat |
UV-zaščita | standardno | standardno | standardno |
Oznaka okvirja | EN 166 B 3 4 9 | HO EN166 3 BT CE | HO EN166 3 4 BT CE |
Oznaka stekel | 1 B 9 | 2C-1,2 HO 1 BTN | 2C-1,2 HO 1BT KN |
Vrsta izdelka | Zaščitna očala s polnim vidnim poljem | Zaščitna očala s polnim vidnim poljem | Zaščitna očala s polnim vidnim poljem |