Zaščitna očala uvex pure-fit CLEAR

Št. art.: 096519 CLEAR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
632 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na kos vklj. z DDV
  • UV-zaščita: UV400
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka stekel 2C-1,2 W1 FT
UV-zaščita UV400
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096519 CLEAR
EAN/GTIN 4031101927985
Številka proizvajalca 9145014

Opis

Izvedba:

Trajnostna zaščitna očala, ki so narejena iz enega materiala in brez dodatne montaže. Očala je mogoče 100-odstotno reciklirati, odlikuje pa jih tudi izjemno lahka izvedba. Imajo tudi dodatno stransko zaščito in upogljivi lok brez tečajev, ki se odlično prilega obliki glave in skrbi za zanesljivo namestitev. Neomejen pogled, ki ga zagotavlja zasnova s stekli brez okvirja.

Standard:

EN 166; EN 170