Komfortna zaščitna očala uvex pheos cx2, Barva stekel: GREY

Št. art.: 096504 GREY
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
349 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na kos vklj. z DDV
  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam
  • UV-zaščita: UV400
  • Lastnosti okvirja: zaušne blazinice
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija pheos cx2
Oznaka okvirja W 166 FT CE
Oznaka stekel 5-2,5 W 1 FTKN
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam
UV-zaščita UV400
Lastnosti okvirja zaušne blazinice
Material stekel Polikarbonat
Stopnja transmisije 23 %
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096504 GREY
EAN/GTIN 4031101623894
Številka proizvajalca 9198237

Opis

Izvedba:

Zaščitna očala sodobne in športne oblike prepričujejo z inovativnostjo in udobjem nošenja. Zaradi neposredno brizgane čelne in nosne naležne površine zagotavljajo očala optimalno pokritost predela oči in odlično zaščito tudi pri delih nad glavo. Stekla s prevleko uvex supravision excellence se na notranji strani ne zarosijo in so izredno odporna proti praskam in kemikalijam na zunanji strani. Tehnologija s Twist lokom omogoča optimalno prilagoditev na vsako obliko glave. Ozka geometrija loka poleg tega omogoča udobno kombiniranje z drugo osebno varovalno opremo.
S sivim steklom za večjo zaščito pred naravnim bleščanjem (sonce, odboj svetlobe). Prepustnost: 23 %.

Standard:

EN 166
EN 172