Komfortna zaščitna očala uvex i-3, Barva stekel: AR

Št. art.: 096501 AR
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: odporno proti kemikalijam; Brez zrcaljenja
  • UV-zaščita: UV400
  • Lastnosti okvirja: Blazinice za nos; Nastavljiv naklon loka; Nastavljive blazinice za nos
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija i-3
Oznaka okvirja W 166 FT CE
Oznaka stekel 2C-1,2 W 1 FT
Prevleka stekla odporno proti kemikalijam; Brez zrcaljenja
UV-zaščita UV400
Lastnosti okvirja Blazinice za nos; Nastavljiv naklon loka; Nastavljive blazinice za nos
Material stekel Polikarbonat
Stopnja transmisije 96,5 %
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096501 AR
EAN/GTIN 4031101630984
Številka proizvajalca 9190838
Proizvajalec Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Inovativna zaščitna očala z vgrajenimi conami Softflex na lokih, nastavku za nos in v predelu čela za najvišje udobje pri nošenju in optimalno prileganje na vsako obliko obraza, tudi pri dolgotrajni uporabi. Očala se zaradi prevleke uvex supravision excellence trajno ne zarosijo in so izredno odporna proti praskam in kemikalijam.
Z obojestransko prevleko proti odsevu za optimalen vid pri naravni in umetni svetlobi. Kakovostna prevleka proti zrcaljenju omogoča delo na svetlih odsevnih komponentah brez utrujanja oči. Prepustnost: pribl. 96,5 %.

Standard:

EN 166; EN 170