Naglavni trak za zaščitna očala s polnim vidnim poljem, Tip: BAND

Št. art.: 096401 BAND
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
372 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalni trak za zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096401 BAND
EAN/GTIN 4067263528104
Številka proizvajalca 096401 BAND
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zamenljiv naglavni trak za zaščitna očala s polnim vidnim poljem št. 096400. Elastični naglavni trak se lahko individualno nastavi širše ali ožje glede na velikost glave in zagotavlja popolno tesnjenje ter zelo visoko udobje pri nošenju.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C.

Sachwidriger Einsatz
  • Es können keine Teile ersetzt oder gegeneinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nicht für sportliche Aktivitäten und Sportsicherheit geeignet.
  • Nicht für Schweißarbeiten, elektrische Instandhaltungsarbeiten, das Schleifen von Stahl oder andere schwere Arbeiten geeignet.
  • Nicht im Regen oder für Aktivitäten im Schnee verwenden.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico