Komfortna zaščitna očala Millennia® 2G, Barva stekel: CLEAR

Št. art.: 096329 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
769 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: odporno proti praskam
  • UV-zaščita: standardni
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Millennia®
Oznaka okvirja EN 166 FT
Oznaka stekel 2C-1,2 HON 1 FTK
Prevleka stekla odporno proti praskam
UV-zaščita standardni
Material stekel Polikarbonat
Oznaka proizvajalca 2G
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096329 CLEAR
EAN/GTIN 7312550321751
Številka proizvajalca 1032175
Proizvajalec Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Preprosta zaščitna očala s 180° vidnim poljem brez popačenja. Odlična pokritost oči ščiti področje oči in senc pred udarci in delci. Športni trak za očala je v obsegu dobave. Velika odpornost proti praskam.

Standard:

EN 166; EN 170