Korekcijska zaščitna očala SecureFit™ 400 Reader, Dioptrija: 1.5

Št. art.: 096206 1.5
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dioptrija Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • UV-zaščita: standardno
  • Lastnosti okvirja: Blazinice za nos; Nastavljive blazinice za nos
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SecureFit™
Oznaka stekel 2C-1,2 3M 1 FT
Oznaka okvirja 3M EN166 FT CE
UV-zaščita standardno
Lastnosti okvirja Blazinice za nos; Nastavljive blazinice za nos
Material stekel Polikarbonat
Dioptrija 1,5
Vrsta izdelka Korekcijska zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096206 1.5
EAN/GTIN 078371665128
Številka proizvajalca 7100114612
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Komfortna zaščitna očala z vgrajenim bralnim področjem v treh različnih intenzivnostih za natančno podrobno delo. Zaščitna očala imajo komfortne značilnosti SecureFit™ 400, kot so zelo majhna masa 19 g, tehnologija porazdelitve pritiska lokov 3M™, nastavljive blazinice za nos in podloženi konci lokov.
Korekcija za +1,5 dpt.

Standard:

EN 166; EN 170