Večnamensko čistilo za površine Mr. Muscle® 750 ml

Št. art.: 095902 750
(7,60 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba Ročni pršilnik
    Vsebina 0,75 l
    Barva prozoren
    Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 095902 750
    EAN/GTIN 5000204083866
    Številka proizvajalca 316524

    Opis

    Izvedba:

    Večnamensko čistilo za površine Mr. Muscle® v celoti odstrani trdovratne ostanke maščob in mila v umivalnicah ali večjih kuhinjah. Poleg tega čistilo služi kot razkužilo za površine, saj uniči 99,99 % virusov in bakterij. Čistilo se ponaša tudi s svežim vonjem brez vonja po topilih.

    Standard:

    EN1276, EN13697, EN14476

    Pazi:

    Previdno uporabljajte biocidne izdelke. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.

    Opomba:

    Izdelki Mr. Muscle® so na voljo v plastenkah iz 100-odstotno reciklirane plastike – izjema so pršilne glave in etikete.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico