{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ActivArmr® | |
Vsebina | 1 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Velikost rokavic | 9 | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Razred zaščite pred vrezi | A | |
Dolžina | 240 mm | |
EN 388 | 4132A | |
EN 511 | 010 | |
Nosilni material | Poliester akril | |
Material | Nitril | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | |
Barva | črna/oranžna | |
Masa | 72,1 g | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom |
Številka izdelka | 094823 9 | |
EAN/GTIN | 076490457228 | |
Številka proizvajalca | 97-011/9 | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |