{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Ojačan pregib palca; s samopritrdilnim trakom | |
Vsebina | 1 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Velikost rokavic | 9 | |
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | |
Standard | EN 511 | |
Dolžina | 230 mm | |
EN 388 | 2121X | |
EN 511 | 01X | |
Nosilni material | Brazdasto kozje usnje, najlon | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Barva | bela/črna | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom |
Številka izdelka | 094821 9 | |
EAN/GTIN | 7392626010635 | |
Številka proizvajalca | 117/9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par Tegera® 117, Velikost rokavic: 9
po ponudbi
Na zalogi
374 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.701 kosov na zalogi
9,80 €
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
EN 511 | 01X | X2X |
Nosilni material | Brazdasto kozje usnje, najlon | Poliester |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Velikost rokavic | 9 | 9 |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom |
Različica prevleke | Brez prevleke | 3/4-prevleka |