{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Velikost rokavic | 11 | |
Material prevleke | Lateks | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Tehnologija pletenja | 7G | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Zaščita pred mrazom | zelo dobro | |
Zračnost | dobro | |
Otip | zmerno | |
Oprijem v mokrem | zelo dobro | |
Oprijem v olju | dobro | |
Brez DMF | ne | |
brez silikona | ne | |
Prilagodljivost | dobro | |
Standard | EN 511 | |
EN 388 | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
Nosilni material | Bombaž | |
Prevleka | Lateks | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Barva | modra/rumena | |
CE | CE 2241 | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | 2 | |
Odpornost proti prebadanju EN 388 | 1 | |
Odpornost proti prerezanju EN 388 | 2 | |
Odpornost proti trganju EN 388 | 4 | |
Masa | 45 g | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom |
Številka izdelka | 094813 11 | |
EAN/GTIN | 4260144428542 | |
Številka proizvajalca | 1603W/11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par 1603 W, Velikost rokavic: 11
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
707 kosov na zalogi
9,80 €
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
EN 511 | 02X | X2X |
Nosilni material | Bombaž | Poliester |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Velikost rokavic | 11 | 11 |
EN 388 | 2241X | 4X42C |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom |
Različica prevleke | Prevleka dlani | 3/4-prevleka |