{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez DMF | |
Vsebina | 1 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Velikost rokavic | 8 | |
Material prevleke | PVC | |
Material podloge | Akril | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Zaščita pred mrazom | dobro | |
Zračnost | ne obstaja | |
Otip | ne obstaja | |
Oprijem v mokrem | dobro | |
Oprijem v olju | dobro | |
Brez DMF | da | |
brez silikona | da | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
Nosilni material | Poliamid/akril | |
Prevleka | HPT/vinil | |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | |
Barva | črn | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | 3 | |
Odpornost proti prebadanju EN 388 | 1 | |
Odpornost proti prerezanju EN 388 | 2 | |
Odpornost proti trganju EN 388 | 2 | |
Masa | 53 g | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom |
Številka izdelka | 094811 8 | |
EAN/GTIN | 4029201140823 | |
Številka proizvajalca | 3677V GR. 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par 3677V, Velikost rokavic: 8
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
9,23 €
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
696 kosov na zalogi
9,80 €
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
EN 511 | 010 | X2X |
Nosilni material | Poliamid/akril | Poliester |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Velikost rokavic | 8 | 8 |
EN 388 | 3131X | 4X42C |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | 3/4-prevleka |