{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Flextril™ | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Certifikat za živila | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Oznaka proizvajalca | Flextril™ 231 | |
Velikost rokavic | 8 | |
EN 374 | Tip A (JKMOPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKMOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitril | |
Nosilni material | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Dolžina | 320 mm | |
Debelina | 1,7 mm | |
Barva | modra/siva | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Debelina stene | 1,7 mm | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Standard/uredba | EN 374 | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094798 8 | |
EAN/GTIN | 13603835714483 | |
Številka proizvajalca | 33-3765E/8M |