{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Flextril™ | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Certifikat za živila | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Oznaka proizvajalca | Flextril™ 101V | |
Velikost rokavic | 11 | |
EN 374 | Tip A (JKNOPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKONPT | |
EN 388 | 2X01X | |
Material | Nitril | |
Nosilni material | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Dolžina | 330 mm | |
Debelina | 0,28 mm | |
Barva | modra | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Debelina stene | 0,28 mm | |
Standard/uredba | EN 374 | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094796 11 | |
EAN/GTIN | 13603835713905 | |
Številka proizvajalca | 32-3011E/11XXL/N |