Garnitura rokavic za enkratno uporabo, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094786 7
Kopiraj
Nastavi ceno 100 kos (0,08 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
1.930 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
  • EN 374: Tip B (JKPT)
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374
  • Standard/uredba: EN 374

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Brez lateksa; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
EN 374 Tip B (JKPT)
Odpornost proti kemikalijam JKPT
Material Nitril
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374
Nosilni material Nitril
Različica prevleke Brez prevleke
Debelina 0,1 mm
Dolžina 240 mm
Vsebina 100
Masa 5 g
Barva modra
Področje uporabe Preciznost
Standard/uredba EN 374
AQL 1,5
Uporaba za enkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094786 7
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406774547
Kopiraj
Številka proizvajalca 094786 7
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rokavice iz nitrila za enkratno uporabo s strukturiranimi konicami prstov. Brez pudra. AQL 1,5 (EN 374-2). Podajalna škatla s 100 kosi.
Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III.

Standard:

Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.
  • Delovne rokavice po enkratni uporabi zavrzite.
  • Za natančno delo v oljnatem in mokrem delovnem okolju.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov