{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
elektrostatična lastnost | Ni primerno, 4,8 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1 | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Oznaka proizvajalca | Combi-Latex 403 | |
Velikost rokavic | 10 | |
EN 374 | Tip A (BKLMNO) | |
Odpornost proti kemikalijam | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Material | Lateks | |
Nosilni material | Lateks | |
AQL | 0,65 | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Dolžina | 600 mm | |
Debelina | 1 mm | |
Barva | bež | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Masa | 496 g | |
Razred zaščite pred vrezi | 1 | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094779 10 | |
EAN/GTIN | 4008198740308 | |
Številka proizvajalca | 403 10 |