Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Camapren® 722 7

Št. art.: 094777 7
Popust
5,24 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLMOT)
  • Razred zaščite pred vrezi: 0

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Camapren®
elektrostatična lastnost 1,4 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
Vsebina 10
Lastnosti rokavic Brez DMF
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
Oznaka proizvajalca Camapren 722
Velikost rokavic 7
EN 374 Tip A (AKLMOT)
Odpornost proti kemikalijam AKLMOT
EN 388 1111X
Material Lateks
Nosilni material Lateks
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 300 mm
Debelina 0,6 mm
Barva rdeč
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 133 g
Razred zaščite pred vrezi 0
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094777 7
EAN/GTIN 4008198772279
Številka proizvajalca 722 7

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
Camapren® 722. Dobre oprijem mastnih in oljnih predmetov. Velika elastičnost tudi pri nizkih temperaturah. Dovoljenje v skladu z EN 421 (radioaktivna kontaminacija).
Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami iz polikloroprena in naravnega lateksa.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico