{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
Velikost rokavic | 7 | |
EN 374 | Tip A (LMNST) | |
Odpornost proti kemikalijam | LMNST | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Neopren, lateks | |
Nosilni material | Neopren, lateks | |
AQL | 0,65 | |
Dolžina | 410 mm | |
Debelina | 0,75 mm | |
Barva | črn | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Material podloge | Naravni lateks | |
Debelina stene | 0,75 mm | |
Standard/uredba | EN 374 | |
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu | 10-30 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu | 10-30 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu | 30-40 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu | >480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu | 120-240 min | |
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini | >480 min | |
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini | 120-240 min | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094770 7 | |
EAN/GTIN | 3245424503172 | |
Številka proizvajalca | 450 7 |