{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
elektrostatična lastnost | 0,9 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1 | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374 | |
Oznaka proizvajalca | NitoPren 717 | |
Velikost rokavic | 7 | |
EN 374 | Tip A (AKLOPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | AKLOPT | |
EN 388 | 3001X | |
Material | Nitril, kloropren | |
Nosilni material | Nitril, kloropren | |
AQL | 0,65 | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 310 mm | |
Debelina | 0,65 mm | |
Barva | temno siva | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Masa | 125 g | |
Razred zaščite pred vrezi | 0 | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094768 7 | |
EAN/GTIN | 4008198771777 | |
Številka proizvajalca | 717/7 |