Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par uvex profabutyl B-05R 11

Št. art.: 094762 11
Popust
64,08 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    39,96 € 64,08 € / par
  • od 10 par
    33,30 € 53,40 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (ABIKLP)

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
Velikost rokavic 11
EN 374 Tip A (ABIKLP)
Odpornost proti kemikalijam ABIKLP
EN 388 2010X
Material Butil
Nosilni material Butil
Dolžina 350 mm
Debelina 0,5 mm
Barva črn
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 132 g
Kontaktna vročina do 90 °C
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
CAS AL 1A004B
Koda SH AL 00

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094762 11
EAN/GTIN 4048612043127
Številka proizvajalca 6094911

Opis

Izvedba:

uvex profabutyl B-05R. Te delovne rokavice, izdelane iz 100-odstotnega butilkavčuka, nudijo posebno zaščito pred estri in ketoni. Visoka stopnja neprepustnosti za vodno paro, pline in toksične kemikalije. Temperaturna obstojnost od pribl. −20 °C do 90 °C.

Pazi:

Butil ni odporen proti olju, maščobam, alifatskim in aromatičnim ogljikovodikom, klorovodikom.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico