{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 72 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Velikost rokavic | 11 | |
EN 374 | Tip A (JKLOPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKLOPT | |
EN 388 | 3111A | |
EN 388:2003 | 3121 | |
EN 407 | X1XXXX | |
Nosilni material | Bombaž | |
AQL | 1,5 | |
Dolžina | 355 mm | |
Debelina | 0,95 mm | |
Barva | zelena | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Material podloge | Bombažna pletenina | |
Debelina stene | 0,85 mm | |
Standard/uredba | EN 374 | |
EN | EN 374 | |
brez silikona | da | |
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu | <10 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu | <10 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu | >480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu | 120-240 min | |
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu | >480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu | 10-30 min | |
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini | >480 min | |
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini | 60-120 min | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Prevleka | Nitril | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094755 11 | |
EAN/GTIN | 3245423814118 | |
Številka proizvajalca | 381 11 |