{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | uvex rubiflex | |
Vsebina | 1 | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Velikost rokavic | 10 | |
EN 374 | Tip A (JKNOPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKNOPT | |
EN 388 | 3121X | |
Material | Nitril | |
Nosilni material | Bombaž | |
Dolžina | 350 mm | |
Debelina | 0,4 mm | |
Barva | črna/modra | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Material podloge | Bombaž | |
Masa | 138 g | |
Oprijem v mokrem | zelo dobro | |
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu | <10 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu | <10 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu | >480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu | 30-40 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu | 10-30 min | |
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini | >480 min | |
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini | 30-40 min | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Popolna prevleka | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094752 10 | |
EAN/GTIN | 4048612074152 | |
Številka proizvajalca | 6055710 |