{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Camatril® | |
elektrostatična lastnost | 0,3 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1 | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Certifikat za živila | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374 | |
Oznaka proizvajalca | Camatril 730 | |
Velikost rokavic | 11 | |
EN 374 | Tip A (AJKLOT) | |
Odpornost proti kemikalijam | AJKLOT | |
EN 388 | 3001X | |
Material | Nitril | |
Nosilni material | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 310 mm | |
Debelina | 0,4 mm | |
Barva | zelena | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Debelina stene | 0,4 mm | |
Masa | 68 g | |
Standard/uredba | EN 374 | |
brez silikona | da | |
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu | <10 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu | <10 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu | >480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu | 60-120 min | |
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu | 60-120 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu | 10-30 min | |
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu | 240-480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini | >480 min | |
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini | 60-120 min | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094748 11 | |
EAN/GTIN | 4008198773016 | |
Številka proizvajalca | CAMATRIL 730/11 |