{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Vsebina | 6 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Velikost rokavic | 9 | |
EN 374 | Tip A (ACFGJKLMNOPST) | |
Odpornost proti kemikalijam | ACFGJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Neopren, nitril | |
Nosilni material | Najlon | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 350 mm | |
Debelina | 0,42 mm | |
Barva | črn | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Masa | 61 g | |
Razred zaščite pred vrezi | A | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Prevleka | Neopren, nitril | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094747 9 | |
EAN/GTIN | 10076490435438 |