{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TouchNTuff® | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov | |
EN 374 | Tip B (JKPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKPT | |
Material | Nitril | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
Nosilni material | Nitril | |
Prevleka | Nitril | |
Debelina | 0,13 mm | |
Dolžina | 240 mm | |
Vsebina | 100 | |
Masa | 3,1 g | |
Barva | zelena | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Velikost rokavic | 10 | |
Debelina stene | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu | <10 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu | >480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu | <10 min | |
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu | <10 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu | 60-120 min | |
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini | >480 min | |
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini | <10 min | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
Številka izdelka | 094721 10 | |
EAN/GTIN | 076490493356 | |
Številka proizvajalca | 92-600, GR.9,5-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura rokavic za enkratno uporabo TouchNTuff® 92-600 10
po ponudbi
Na zalogi
1.782 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.849 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
4.670 kosov na zalogi
|
|
Barva | zelena | modra | črn |
Material | Nitril | Nitril | Nitril |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov | Brez lateksa; Brez DMF | Brez lateksa; Brez DMF |
AQL | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kategorija zaščite | Kategorija III | Kategorija III | Kategorija III |
Odpornost proti kemikalijam | JKPT | JKPT | KPT |