{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
EN 388 | 4244 | |
EN 407 | 423444 | |
Kontaktna vročina do | 250 °C | |
Vročina sevanja do | 1000 °C | |
Nosilni material | Preox-aramid | |
Barva | rjava/srebrna | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 380 mm | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Zaščita pred vročino do | 250 °C | |
Standard | EN 407 | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |
Številka izdelka | 094654 UNI | |
EAN/GTIN | 4030971042651 | |
Številka proizvajalca | H05LA238-W2 |