{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Kontaktna vročina do | 250 °C | |
Vročina sevanja do | 4231XX °C | |
Nosilni material | Akril | |
Prevleka | Neopren | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Barva | črn | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Vsebina | 1 | |
Velikost rokavic | 6 | |
Material prevleke | Neopren | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Zaščita pred visoko temperaturo | zelo dobro | |
Zaščita pred vročino do | 250 °C | |
Zaščita pred mrazom | ne obstaja | |
Otip | dobro | |
Oprijem v mokrem | zmerno | |
Oprijem v olju | zmerno | |
brez silikona | Da | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | 2 | |
Odpornost proti prebadanju EN 388 | 3 | |
Odpornost proti prerezanju EN 388 | 1 | |
Odpornost proti trganju EN 388 | 2 | |
Standard | EN 407 | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |
Številka izdelka | 094645 6 | |
EAN/GTIN | 4062406273279 |