Delovne rokavice, par Eco Cut D, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094637 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,18 € / par
  • od 12 par
    4,32 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
885 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaščite pred vrezi: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tehnologija pletenja 13G
EN 388 4442D
Nosilni material Najlon
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva sive
Velikost rokavic 7
Uporaba za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi D
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094637 7
EAN/GTIN 4062406574369
Številka proizvajalca 094637 7

Opis

Izvedba:

Brezšivno pletene delovne rokavice za zaščito pred vrezi za vsakodnevno uporabo. Z odporno PU-prevleko.
HOLEX Eco Cut D. Stopnja zaščite pred vrezi D za zaščito pri veliki nevarnosti vrezov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Delovne rokavice, par Eco Cut D, Velikost rokavic: 7

Delovne rokavice, par Eco Cut D, Velikost rokavic: 7

po ponudbi
Na zalogi
885 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,18 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
4,32 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
4,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
661 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,64 €
11,82 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
17,20 €
9,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Področje uporabe Večnamensko Večnamensko Večnamensko
Barva sive črna/siva črna/siva
Nosilni material Najlon HPPE HPPE
Uporaba za večkratno uporabo za večkratno uporabo za večkratno uporabo
EN 388 4442D 3X42D 4X43D
Razred zaščite pred vrezi D D D
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico