Delovne rokavice, par Cut F/A8, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094615 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    27,72 € / par
  • od 12 par
    23,10 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
1.003 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Tehnologija pletenja: 10G
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Razred zaščite pred vrezi: F

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tehnologija pletenja 10G
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
EN 388 4543F
Nosilni material DYTEC
Prevleka Nitril pena
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Heavy Duty
Barva črna/siva
Velikost rokavic 7
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi F
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094615 7
EAN/GTIN 4062406132569
Številka proizvajalca 094615 7

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken. Prevleka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.
HOLEX Cut F. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi z najvišjo stopnjo zaščite pred vrezi EN-ISO F (ustreza ANSI A8) za težka opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Delovne rokavice, par Cut F/A8, Velikost rokavic: 7

Delovne rokavice, par Cut F/A8, Velikost rokavic: 7

po ponudbi
Na zalogi
1.003 kosov na zalogi
od 1  Kosov
27,72 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.038 kosov na zalogi
od 1  Kosov
17,58 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
14,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.365 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,44 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Področje uporabe Heavy Duty Večnamensko Heavy Duty
Barva črna/siva črna/siva sive
Tehnologija pletenja 10G 13G 13G
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Kategorija zaščite Kategorija II Kategorija II Kategorija II
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Različica prevleke Prevleka dlani Prevleka dlani Prevleka dlani

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico