Ščitnik za zaščito rok pred vrezi Cut F 35 cm

Št. art.: 094597 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
1.554 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (cm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Razred zaščite pred vrezi: F

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    EN 388 254XF
    Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
    Razred zaščite pred vrezi F
    Uporaba za večkratno uporabo
    Nosilni material Specialno pletivo
    Barva sive
    Dolžina 350 mm
    Vsebina 1
    Vrsta izdelka Zaščita rok pred vrezi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 094597 35
    EAN/GTIN 4062406133016
    Številka proizvajalca 094597 35

    Opis

    Izvedba:

    HOLEX Cut F. Ščitnik za zaščito rok z najvišjo stopnjo zaščite pred vrezi EN-ISO F za težka opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov. Nova tehnologija vlaken popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken, posebej udobno nošenje. Brez odprtine za palec.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Opomba:

    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico