{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
EN 388 | 4X43E | |
EN 407 | X1XXXX | |
Razred zaščite pred vrezi | E | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Nosilni material | Taeki | |
Barva | rumen | |
Standard | EN 407 | |
Vsebina | 2 | |
Vrsta izdelka | Zaščita rok pred vrezi |
Številka izdelka | 094592 45 | |
EAN/GTIN | 4059904031630 | |
Številka proizvajalca | 6795 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ščitnik za zaščito rok pred vrezi 6795, Dolžina: 45cm
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
13,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.481 kosov na zalogi
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.427 kosov na zalogi
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumen | sive | sive |
Vsebina | 2 | 1 | 2 |
Nosilni material | Taeki | HPPE | HPPE |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
EN 388 | 4X43E | 3X4XC | 4X4XD |
Razred zaščite pred vrezi | E | C | D |
Vrsta izdelka | Zaščita rok pred vrezi | Zaščita rok pred vrezi | Zaščita rok pred vrezi |