Zaščita rok pred vrezi uvex C500 sleeve, Dolžina: 40cm

Št. art.: 094590 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
857 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (cm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex C500
EN 388 2X4XC
Razred zaščite pred vrezi C
Uporaba za večkratno uporabo
Nosilni material Bambusova viskoza, steklo, poliamid, HPPE
Barva zelena
Masa 37 g
Vsebina 1
Vrsta izdelka Zaščita rok pred vrezi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094590 40
EAN/GTIN 4048612027219
Številka proizvajalca 6049110

Opis

Izvedba:

uvex C500 sleeve. Zračen ščitnik za zaščito rok pred vrezi brez silikona s stopnjo zaščite pred vrezi C. Samopritrdilni trak za fiksiranje in dobro namestitev.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Obseg dobave:

1 kos zaščite za roke.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Zaščita rok pred vrezi uvex C500 sleeve, Dolžina: 40cm

Zaščita rok pred vrezi uvex C500 sleeve, Dolžina: 40cm

po ponudbi
Na zalogi
857 kosov na zalogi
18,01 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
837 kosov na zalogi
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8.772 kosov na zalogi
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barva zelena sive sive
Vsebina 1 1 2
Nosilni material Bambusova viskoza, steklo, poliamid, HPPE HPPE HPPE
Uporaba za večkratno uporabo za večkratno uporabo za večkratno uporabo
EN 388 2X4XC 3X4XC 4X4XD
Razred zaščite pred vrezi C C D
Vrsta izdelka Zaščita rok pred vrezi Zaščita rok pred vrezi Zaščita rok pred vrezi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico