{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila | |
EN 388 | 2X42B | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Nosilni material | HPPE | |
Barva | črn | |
Dolžina | 30 mm | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Masa | 16 g | |
Vsebina | 1 | |
Vrsta izdelka | Zaščita rok pred vrezi |
Številka izdelka | 094588 30 | |
EAN/GTIN | 10076490450868 | |
Številka proizvajalca | 11-251 - 12 - NARROW |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ščitnik za zaščito rok pred vrezi 11-251 narrow, Dolžina: 30cm
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
5,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.070 kosov na zalogi
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.772 kosov na zalogi
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črn | sive | sive |
Vsebina | 1 | 1 | 2 |
Nosilni material | HPPE | HPPE | HPPE |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
EN 388 | 2X42B | 3X4XC | 4X4XD |
Razred zaščite pred vrezi | B | C | D |
Vrsta izdelka | Zaščita rok pred vrezi | Zaščita rok pred vrezi | Zaščita rok pred vrezi |