{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez DMF; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Nosilni material | INTERCEPT™ | |
Prevleka | Nitril | |
Material | Nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | modra / siva | |
Velikost rokavic | 7 | |
Masa | 21,44 g | |
Dolžina | 210 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
brez silikona | da | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094569 7 | |
EAN/GTIN | 10076490435353 | |
Številka proizvajalca | 11-561-7 |