Delovne rokavice, par Tegera® 450 7

Št. art.: 094562 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    17,64 € / par
  • od 12 par
    14,70 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Tehnologija pletenja 13G
EN 388 4X44C
Nosilni material Najlon, steklena vlakna
Prevleka Nitril pena
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva črn
Velikost rokavic 7
Kontaktna vročina do 100 °C
Dolžina 220 mm
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi C
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094562 7
EAN/GTIN 7392626073319
Številka proizvajalca 450/7

Opis

Izvedba:

Tegera® 450. Robustne delovne rokavice z vzorcem iz nitrila za zanesljiv oprijem rahlo oljnih komponent pri veliki nevarnosti vrezov. Izredno primerne za uporabo v težkih delovnih pogojih v umazanem okolju. Tehnologija CRF za zelo natančen otip.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico