{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF; Certifikat za živila; Primerne za zaslone na dotik | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
EN 388 | 4X41B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Nosilni material | Najlon, jeklena vlakna, karbon | |
Prevleka | Nitrilna pena/PU na vodni osnovi | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | črna/siva/rumena | |
Standard | EN 407 | |
Velikost rokavic | 11 | |
Kontaktna vročina do | 100 °C | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094561 11 | |
EAN/GTIN | 7340118319377 | |
Številka proizvajalca | TEGERA 8805 INFINITY GR.11 |