Delovne rokavice, par uvex D500 foam, Velikost rokavic: 11

Št. art.: 094558 11
Popust
24,34 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    19,32 € 24,34 € / par
  • od 10 par
    16,10 € 20,28 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Razred zaščite pred vrezi: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
EN 388 4X42D
Nosilni material Poliamid, bambusova viskoza, jeklo, Dyneema®Diamond
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Heavy Duty
Barva antracitna/limonska
Velikost rokavic 11
Masa 71 g
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi D
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094558 11
EAN/GTIN 4048612051801
Številka proizvajalca 6060411

Opis

Izvedba:

uvex D500 foam. Robustne delovne rokavice za zaščito pred vrezi s patentirano tehnologijo uvex Bamboo TwinFlex® za veliko prilagodljivost, dobro prileganje in zanesljivo zaščito pred vrezi. Rahlo hrapava prevleka za veliko odpornost proti obrabi in daljšo življenjsko dobo. Za suha in rahlo vlažna delovna področja.
Serija uvex 500. Zanesljive delovne rokavice za zaščito pred vrezi s tehnologijo Bamboo TwinFlex® iz bambusove viskoze, HPPE in poliamida za zelo dober občutek nošenja in napredno klimatsko regulacijo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico