{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | uvex C500 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Nosilni material | Poliamid, HPPE, steklo, bambusova viskoza | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Popolna prevleka | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Barva | antracitna/limonska | |
Velikost rokavic | 11 | |
Masa | 93 g | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094555 11 | |
EAN/GTIN | 4048612040096 | |
Številka proizvajalca | 6060011 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Delovne rokavice, par uvex C500 XG 11
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.504 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.108 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Heavy Duty | Natančnost ;Večnamensko | Natančnost ;Večnamensko |
Barva | antracitna/limonska | črn | črn |
Nosilni material | Poliamid, HPPE, steklo, bambusova viskoza | HPPE | HPPE |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Razred zaščite pred vrezi | C | B | C |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Različica prevleke | Popolna prevleka | Popolna prevleka | Popolna prevleka |